pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX101557.02 L-16 SYS: ALIM. CENTRALE NE - 101557.02

NOVALUX SRL
copiacopia
NOVALUX SRL - NOX101557.02 L-16 SYS: ALIM. CENTRALE NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Connettore/morsetto

  • Numero di fili - 2

  • Colore - Nero

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833165374

Codice prodotto

NOX101557.02

Cod. produttore

101557.02

Produttore

NOX

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Connettore/morsetto

Numero di fili:

2

Colore:

Nero

Sezione nominale:

0.5 mm²

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Larghezza:

16 mm

Altezza/profondità:

10 mm

Lunghezza:

28 mm

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

L-16 SYSTEM è un sistema di illuminazione flessibile e innovativo, composto da profili Cartoon Light L-16 progettati per ospitare strip LED, moduli LED per micro ottiche e moduli binario per spot orientabili. Grazie agli elementi di giunzione a connessione rapida, l’installazione in fila continua di moduli alternati è semplice e versatile, ideale per creare configurazioni personalizzate.

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL