pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX101312.99 ALIM. LED MAX 40W 700MA 1-10V DALI PUSH - 101312.99

NOVALUX SRL
copiacopia
NOVALUX SRL - NOX101312.99 ALIM. LED MAX 40W 700MA 1-10V DALI PUSH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza d'uscita - 40...40 W

  • Corrente d'uscita - 700...700 mA

  • Dimming DALI - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Dinamico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833103413

Codice prodotto

NOX101312.99

Cod. produttore

101312.99

Produttore

NOX

Potenza d'uscita:

40...40 W

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Dimming DALI:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile:

no

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

sì

Altezza:

30 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

124 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

sì

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

sì

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Diametro:

86 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...60 Hz

Compatibile con Google Assistant:

no

Funzionamento indipendente:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Modulazione PWM:

no

Comando via Bluetooth:

no

Protezione da sovraccarico:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

Protezione da sovratemperatura:

sì

Compatibile con Casambi:

no

Temperatura ambiente:

-20...45 °C

A prova di corto circuito:

sì

ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 40W 700mA 220-240V 50/60Hz

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL