pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX100598.01 LUCKY EVO: LED 57W DALI 4K BIA L=2530 - 100598.01

NOVALUX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Adatto per potenza lampada - 57...57 W

  • Colore luce - Bianco

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833095565

Codice prodotto

NOX100598.01

Cod. produttore

100598.01

Produttore

NOX

Tipologia:

Tubo attrezzato

Adatto per potenza lampada:

57...57 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

no

Con binario elettrificato:

sì

Adatto per configurazione lineare:

sì

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming DALI:

sì

Lunghezza:

2530 mm

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming con push-button:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8744...8744 lm

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

52 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

4

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per montaggio a parete:

sì

PROFILO LED LINEARE: Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la,SOSPENSIONE, l’incasso e l’installazione a parete da ordinare a parte.

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL