pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX100593.01 LUCKY EVO: LED 50W DALI 3K BIA L=2249 - 100593.01

NOVALUX SRL
copiacopia
NOVALUX SRL - NOX100593.01 LUCKY EVO: LED 50W DALI 3K BIA L=2249

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Adatto per potenza lampada - 50...50 W

  • Colore luce - Bianco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833095510

Codice prodotto

NOX100593.01

Cod. produttore

100593.01

Produttore

NOX

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Tubo attrezzato

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

sì

Con binario elettrificato:

sì

Adatto per configurazione lineare:

sì

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming DALI:

sì

Lunghezza:

2249 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7499...7499 lm

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

52 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

PROFILO LED LINEARE: Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la,SOSPENSIONE, l’incasso e l’installazione a parete da ordinare a parte.

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL