pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX100574.99 LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L1406 - 100574.99

NOVALUX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Schermo

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Colore - Altro

  • Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833095213

Codice prodotto

NOX100574.99

Cod. produttore

100574.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Schermo

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore:

Altro

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Materiale:

Plastica

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Senza

Lunghezza:

1406 mm

Larghezza:

52 mm

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

no

Altezza/profondità:

10 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

DIFFUSORE UGR<19: Schermo diffusore per il controllo dell’abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente complessivo di film microstrutturato.

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL