pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX100522.02 LUCKY EVO: LED ANG. 25W 4K NE L=592 - 100522.02

NOVALUX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 30 W

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833096517

Codice prodotto

NOX100522.02

Cod. produttore

100522.02

Produttore

NOX

Potenza totale:

30 W

Tipologia:

Tubo attrezzato

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Nero

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

no

Con binario elettrificato:

sì

Adatto per configurazione lineare:

sì

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

592 mm

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3886...3886 lm

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

52 mm

Numero di poli:

4

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per montaggio a parete:

sì

PROFILO LED ANGOLARE 90°: Sistema LED angolare installabile singolo o in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la,SOSPENSIONE, l’incasso e l’installazione a parete da ordinare a parte.

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL