NOVALUX SRL - NOX100515.02 LUCKY EVO: LED 38W DALI 3K NE L=1687 - 100515.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 38 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
929 Kg CO₂-eq
EAN
8026833096449
Codice prodotto
NOX100515.02
Cod. produttore
100515.02
Produttore
NOX
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
38 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Dimming DALI:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Dimming 1-10 V:
no
Dimmerabile:
sì
Tensione nominale:
220...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
1687 mm
Materiale della copertura:
Senza copertura
Dimmerazione DALI-2:
sì
Larghezza:
52 mm
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
Esecuzione della griglia:
Senza
Adatto per configurazione lineare:
sì
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
80 mm
Dimming RF:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming con push-button:
sì
Comando via Bluetooth:
no
Diffusore luce:
Senza
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Larghezza di montaggio:
54 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Protezione superficiale del corpo:
Verniciatura a polvere
Dimming DMX:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
25...25 °C
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Altezza/Profondità di inserimento:
145 mm
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Multi-angolo del fascio:
No
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Numero di poli:
5
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Google Assistant:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Supporto disponibile IFTTT:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Compatibile con Casambi:
no
Un prodotto NOVALUX SRL
Scopri la serie NOVALUX SRL


