NOVALUX SRL - NOX100514.01 LUCKY EVO: LED 32W DALI 4K BIA L=1406 - 100514.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipologia - Tubo attrezzato
Colore luce - Bianco
Materiale - Alluminio
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8026833081575
Codice prodotto
NOX100514.01
Cod. produttore
100514.01
Produttore
NOX
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipologia:
Tubo attrezzato
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
sì
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
1406 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4857...4857 lm
Fattore di potenza:
0.95
Larghezza:
52 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì
Un prodotto NOVALUX SRL
Scopri la serie NOVALUX SRL