pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX1002K0.01 LUCKY EVO B: IND 18W 1125 4KBI S/S - 1002K0.01

NOVALUX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 23 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833098719

Codice prodotto

NOX1002K0.01

Cod. produttore

1002K0.01

Produttore

NOX

Potenza totale:

23 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

sì

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

sì

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

1125 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2935...2935 lm

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

52 mm

Adatto per montaggio a parete:

sì

ROFILO LED LUCE INDIRETTA: Profilo e testate in lega di alluminio verniciata. Alimentazione elettronica per doppia accensione, schermo diffusore per luce indiretta e cavi in acciaio regolabili L1200 mm inclusi. Cover spot o cover cieca, testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL