pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX1002C7.01 LUCKY EVO B: HF D/I 94W L=2249 4KBI PUSH - 1002C7.01

NOVALUX SRL
copiacopia
NOVALUX SRL - NOX1002C7.01 LUCKY EVO B: HF D/I 94W L=2249 4KBI PUSH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Adatto per potenza lampada - 94...94 W

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833095077

Codice prodotto

NOX1002C7.01

Cod. produttore

1002C7.01

Produttore

NOX

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Adatto per potenza lampada:

94...94 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

sì

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

sì

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

2249 mm

Dimming Touch and Dim:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

14558...14558 lm

Fattore di potenza:

0.95

Larghezza:

52 mm

Adatto per montaggio a parete:

sì

PROFILO LED LINEARE ad emissione di luce diretta-indiretta, installabile a,SOSPENSIONE singolo o in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato alimentatori elettronici per doppia accensione, diffusore per luce indiretta e cavi di,SOSPENSIONE regolabili L.1200 mm inclusi. Schermo, testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte. 2 cavi di,SOSPENSIONE per profili fino a L. 2249 mm, 3 cavi di,SOSPENSIONE per profili L. 2530 mm e L. 2811 mm.

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL