pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX100289.02 LUCKY EVO B:HF D/I ANG.50W L592 NE4KDALI - 100289.02

NOVALUX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Adatto per potenza lampada - 50...50 W

  • Colore luce - Bianco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833095923

Codice prodotto

NOX100289.02

Cod. produttore

100289.02

Produttore

NOX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Nero

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

sì

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

sì

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming DALI:

sì

Lunghezza:

592 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7772...7772 lm

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

52 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

PROFILO LED ANGOLARE 90° ad emissione di luce diretta-indiretta, installabile a,SOSPENSIONE in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato alimentatori elettronici per doppia accensione, diffusore per luce indiretta e cavi di,SOSPENSIONE regolabili L.1200 mm inclusi. Schermo, testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL