pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX100271.01 LUCKY EVO B:HF D/I 43W L1125 3KBI PUSH - 100271.01

NOVALUX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Colore luce - Bianco

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833083197

Codice prodotto

NOX100271.01

Cod. produttore

100271.01

Produttore

NOX

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

sì

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1125 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7870...7870 lm

Larghezza:

52 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

PROFILO LED LINEARE ad emissione di luce diretta-indiretta, installabile a,SOSPENSIONE singolo o in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato alimentatori elettronici per doppia accensione, diffusore per luce indiretta e cavi di,SOSPENSIONE regolabili L.1200 mm inclusi. Schermo, testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte. 2 cavi di,SOSPENSIONE per profili fino a L. 2249 mm, 3 cavi di,SOSPENSIONE per profili L. 2530 mm e L. 2811 mm.

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL