NOVALUX SRL - NOX100252.99 LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER ANGOLO - 100252.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Schermo
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Colore - Bianco
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8026833083005
Codice prodotto
NOX100252.99
Cod. produttore
100252.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Schermo
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Plastica
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Opaco
Lunghezza:
592 mm
Larghezza:
592 mm
Trama perforata:
no
Riflettore perforato:
no
Altezza/profondità:
48 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Un prodotto NOVALUX SRL
Scopri la serie NOVALUX SRL


