NOVALUX SPA - NOX18757.99 LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE - 18757.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione
Materiale - Acciaio inox
Colore - Cromo
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 95 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833082084
Codice prodotto
NOX18757.99
Cod. produttore
18757.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
set di corde di sospensione
Materiale:
Acciaio inox
Colore:
Cromo
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
95 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
Altezza:
20 mm
Trasparente:
no
Diametro:
12 mm
CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz) Per unione profili in acciaio, regolabile.


