NOVALUX SPA - NOX18005.99 KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 30 W
Lampada - LED
Dispositivo di controllo - Pulsante di prova
Durata funzionamento nominale - 3...3 h
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8026833090768
Codice prodotto
NOX18005.99
Cod. produttore
18005.99
Produttore
NOX
Potenza:
30 W
Lampada:
LED
Dispositivo di controllo:
Pulsante di prova
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Grado di protezione (IP):
IP20
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Tensione nominale:
220...230 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
II
Lunghezza:
164 mm
Larghezza:
38 mm
Altezza:
24.5 mm