NOVALUX SPA - NOX16910.99 LUXCONTROL: TELECOMANDO CCT 4 ZONE - 16910.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8026833090560
Codice prodotto
NOX16910.99
Cod. produttore
16910.99
Produttore
NOX
TELECOMANDO PER STRIP LED TUNABLE WHITE Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore della luce bianca mediante pad capacitivo, pulsanti dedicati per portare velocemente l?intensit? alla percentuale indicata (25%, 50%, 75%, 100%). Il tasto centrale regola l?intensit? mediante pressione prolungata. Ogni telecomando pu? gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 iverse scene, utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3). Necessita di 3 pile AAA. Trasmissione in radio frequenza.