NOVALUX SPA - NOX13501.01 EASY LED: 1X25W 3K BI L1207 KO - 13501.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tubo attrezzato
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Bianco
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8026833073211
Codice prodotto
NOX13501.01
Cod. produttore
13501.01
Produttore
NOX
Tipologia:
Tubo attrezzato
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale:
Acciaio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
100 mm
Altezza/profondità:
90 mm
Lunghezza:
1207 mm