pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX13002.01 PINA: LED 3W 3K 30 BIA - 13002.01

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa -

  • Apparecchio cablato -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8026833072580

Codice prodotto

NOX13002.01

Cod. produttore

13002.01

Produttore

NOX

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

85 mm

Adatto per potenza lampada:

3...3 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Fattore di potenza:

0

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

310...310 lm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Downlight LED UGR<19 orientabile per installazione ad incasso in controsoffitto. Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca. Vano di protezione componenti interni in ABS bianco, lente in PMMA ottico e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa.