NOVALUX SPA - NOX114401.02 FATA: 24VDC 0.5W 3K D10 L.300 NE - 114401.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Flusso luminoso - 56 lm
Assorbimento di potenza - 0.5 W
Tensione nominale - 24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8026833152114
Codice prodotto
NOX114401.02
Cod. produttore
114401.02
Produttore
NOX
Colore:
Giallo
Flusso luminoso:
56 lm
Assorbimento di potenza:
0.5 W
Tensione nominale:
24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Diametro:
10 mm
Lunghezza:
300 mm
Durata di vita nominale media:
30000 h