pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX114208.99 CAOS-B: MOD.LED IND 18W 954 4K - 114208.99

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante - no

  • Unita' di alimentazione esterna -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833153579

Codice prodotto

NOX114208.99

Cod. produttore

114208.99

Produttore

NOX

Potenza della lampada:

18...18 W

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Unita' di alimentazione esterna:

Corrente d'esercizio:

700...700 mA

Tensione d'esercizio:

24.9...24.9 V

Numero di LED:

108

Forma:

Rettangolare

Colore:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Flessibile:

no

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Flusso luminoso:

1989...1989 lm

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Tipo di collegamento:

Altro

Adatto per illuminazione generale:

no

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Lunghezza:

1272 mm

Larghezza:

18 mm

Altezza:

5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Durata di vita nominale media:

50000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

CAOS: Apparecchio LED ad emissione diretta, provvisto di pannello fonoassorbente in feltro PET riciclato con bordatura estetica in filato. Versione verticale installabile a sospensione, versione orizzontale installabile a plafone o a sospensione. Pannello disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey e Lime con bordatura grigia, Sabbia con bordatura ocra. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Telaio in acciaio verniciato a polvere e profilo in lega di alluminio nera predisposto per l?alloggiamento dei moduli elettrificati on-off o DALI/PUSH, e dei moduli luminosi: moduli LED con diffusore opale - moduli LED micro ottiche - moduli spot LED.