NOVALUX SPA - NOX114203.32 CAOS-B VERTICALE: 1400X400 LIM - 114203.32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Altro
Colore - Verde
Lunghezza - 1400 mm
Larghezza - 56 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833153463
Codice prodotto
NOX114203.32
Cod. produttore
114203.32
Produttore
NOX
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Altro
Colore:
Verde
Lunghezza:
1400 mm
Larghezza:
56 mm
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Altezza:
400 mm
Trasparente:
no
CAOS B: Apparecchio LED biemissione per installazione a,SOSPENSIONE, provvisto di pannello fonoassorbente in feltro PET riciclato con bordatura estetica in filato. Pannello disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey e Lime con bordatura grigia, Sabbia con bordatura ocra. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Telaio in acciaio verniciato a polvere e profilo in lega di alluminio nera predisposto per l’alloggiamento dei moduli elettrificati on-off o DALI/PUSH, e dei moduli luminosi: moduli LED con diffusore opale (diretti e indiretti) - moduli LED micro ottiche - moduli spot LED.
Un prodotto NOVALUX SPA
Scopri la serie NOVALUX SPA