NOVALUX SPA - NOX113805.02 OPTIX: CASSAFORMA 1X FRAMELESS NER - 113805.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione - sì
Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione - no
Adatto per apparecchi di illuminazione led - sì
Adatto per potenza lampada - 8...8 W
Applicazione - Per soffitto a lastre
Confezione
1 PZ
EAN
8026833149947
Codice prodotto
NOX113805.02
Cod. produttore
113805.02
Produttore
NOX
Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:
sì
Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione led:
sì
Adatto per potenza lampada:
8...8 W
Applicazione:
Per soffitto a lastre
Con vano per apparecchi di servizio:
no
Lunghezza di montaggio:
123 mm
Larghezza di montaggio:
34 mm
Spessore min. del soffitto:
5 mm
Materiale:
Alluminio