pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113803.02 OPTIX: CASSAFORMA 1X CON MOLLE NER - 113803.02

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per soffitto a lastre

  • Adatto per potenza lampada - 8...8 W

  • Adatto per apparecchi di illuminazione led -

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833149862

Codice prodotto

NOX113803.02

Cod. produttore

113803.02

Produttore

NOX

Applicazione:

Per soffitto a lastre

Adatto per potenza lampada:

8...8 W

Adatto per apparecchi di illuminazione led:

Materiale:

Alluminio

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:

Larghezza di montaggio:

25 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:

no

Con vano per apparecchi di servizio:

no

Spessore min. del soffitto:

5 mm

Lunghezza di montaggio:

120 mm

OPTIX Apparecchi lineari con micro ottiche per installazione ad incasso in controsoffitto. Modulo LED con micro ottiche in pressofusione di alluminio verniciato a polvere, ad inserimento meccanico rapido a scatto all?interno dell?apposita cassaforma. Cassaforma con molle in acciaio armonico e corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere. Cassaforma senza cornice, da stuccare e rasare, in estruso di alluminio verniciato a polvere. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz on-off o dimmerabileda ordinare a parte