NOVALUX SPA - NOX113335.01 HERO MB: COPPIA DI TESTATE BI - 113335.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 35 mm
Larghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833146182
Codice prodotto
NOX113335.01
Cod. produttore
113335.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
35 mm
Larghezza:
10 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
72 mm
Trasparente:
no
HERO MINI B: Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a sospensione. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante