NOVALUX SPA - NOX113322.99 HERO MB: MOD.LED IND 30W 1908 4K - 113322.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 30...30 W
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Adatto per corrente costante - sì
Adatto per tensione costante - no
Unita' di alimentazione esterna - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833145697
Codice prodotto
NOX113322.99
Cod. produttore
113322.99
Produttore
NOX
Potenza della lampada:
30...30 W
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Unita' di alimentazione esterna:
no
Corrente d'esercizio:
700...700 mA
Tensione d'esercizio:
24...24 V
Massima tensione di lavoro:
60...60 V
Colore:
Rosso/bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Flessibile:
no
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Flusso luminoso:
3675...3675 lm
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Adatto per semafori stradali:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per traffico su rotaie:
no
Adatto per cartelli segnaletici stradali:
no
Lunghezza:
1908 mm
Larghezza:
18 mm
Altezza:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Durata di vita nominale media:
50000 h