NOVALUX SPA - NOX113243.02 HERO M: MOD.M/O 34W L 1272MM 3K NE - 113243.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 34...34 W
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Adatto per corrente costante - no
Adatto per tensione costante - no
Unita' di alimentazione esterna - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833149374
Codice prodotto
NOX113243.02
Cod. produttore
113243.02
Produttore
NOX
Potenza della lampada:
34...34 W
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Unita' di alimentazione esterna:
sì
Corrente d'esercizio:
700...700 mA
Tensione d'esercizio:
24...24 V
Massima tensione di lavoro:
24.2...24.2 V
Numero di LED:
48
Forma:
Rettangolare
Colore:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Flessibile:
no
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Flusso luminoso:
3596...3596 lm
Angolo del fascio luminoso:
40...40 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Adatto per illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori stradali:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per traffico su rotaie:
no
Adatto per cartelli segnaletici stradali:
no
Lunghezza:
1272 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
24 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Durata di vita nominale media:
50000 h
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no