pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113219.99 HERO M: MOD.LED 24W L1272MM 4K - 113219.99

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX113219.99 HERO M: MOD.LED 24W L1272MM 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 24...24 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante - no

  • Unita' di alimentazione esterna -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833144775

Codice prodotto

NOX113219.99

Cod. produttore

113219.99

Produttore

NOX

Potenza della lampada:

24...24 W

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Unita' di alimentazione esterna:

Corrente d'esercizio:

700...700 mA

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Massima tensione di lavoro:

24.2...24.2 V

Forma:

Rettangolare

Colore:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Flessibile:

no

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Flusso luminoso:

3824...3824 lm

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Tipo di collegamento:

Altro

Adatto per illuminazione generale:

no

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Lunghezza:

1272 mm

Larghezza:

29 mm

Altezza:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

HERO MINI: Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone, sospensione, parete o binario. Profili modulari in estruso di Alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e egli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.