NOVALUX SPA - NOX113139.99 ROTO EVO: KIT PLAFONE/PARETE D.995

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Lunghezza - 868 mm
Larghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833148049
Codice prodotto
NOX113139.99
Cod. produttore
113139.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
868 mm
Larghezza:
15 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
536 mm
Trasparente:
no
ROTO EVO Apparecchio LED circolare ad emissione diretta per installazione a sospensione, plafone o parete. Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere. Schermo diffusore opale in PMMA. Alimentatore elettronico incluso. Accessori per l’installazione aSospensione, parete o plafone da ordinare a parte.


