pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113005.01 UPPER: LED 36W 3K DALI PARETE L=400 BIA - 113005.01

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

827 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8026833140388

Codice prodotto

NOX113005.01

Cod. produttore

113005.01

Produttore

NOX

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione superficiale del corpo:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

1050...1050 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimmerazione DALI-2:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Uscita della luce:

Indiretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

25...25 °C

Adatto per luce d'emergenza:

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Potenza totale:

39.2 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

88 mm

Altezza/profondità:

40 mm

Lunghezza:

600 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

UPPER è la soluzione di illuminazione Novalux pensata per gli ambienti che richiedono una luce a parete efficace, ma confortevole. Questa applique, a luce diretta o indiretta, è la giusta alternativa laddove non si possano installare apparecchi a soffitto. UPPER risponde a molteplici esigenze di applicazioni professionali o residenziali.