NOVALUX SPA - NOX112223.99 DOMYNOS PS: PCB 4K 48V 13.2W R600 A90 - 112223.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 13.2...13.2 W
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Adatto per corrente costante - no
Adatto per tensione costante - sì
Unita' di alimentazione esterna - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833141293
Codice prodotto
NOX112223.99
Cod. produttore
112223.99
Produttore
NOX
Potenza della lampada:
13.2...13.2 W
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Unita' di alimentazione esterna:
sì
Tensione d'esercizio:
48...48 V
Massima tensione di lavoro:
48...48 V
Numero di LED:
192
Forma:
Tondo
Colore:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Flessibile:
no
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Flusso luminoso:
1960...1960 lm
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Adatto per illuminazione generale:
no
Adatto per semafori stradali:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per traffico su rotaie:
no
Adatto per cartelli segnaletici stradali:
no
Lunghezza:
996 mm
Diametro:
1200 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Durata di vita nominale media:
50000 h
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no