pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX112219.99 DOMYNOS PS: PCB 3K 48V 6.6W R.600 A45 - 112219.99

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX112219.99 DOMYNOS PS: PCB 3K 48V 6.6W R.600 A45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 6.6...6.6 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante -

  • Unita' di alimentazione esterna -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833141255

Codice prodotto

NOX112219.99

Cod. produttore

112219.99

Produttore

NOX

Potenza della lampada:

6.6...6.6 W

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Unita' di alimentazione esterna:

Tensione d'esercizio:

48...48 V

Massima tensione di lavoro:

48...48 V

Numero di LED:

96

Forma:

Tondo

Colore:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Flessibile:

no

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Flusso luminoso:

916...916 lm

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Adatto per illuminazione generale:

no

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Lunghezza:

498 mm

Diametro:

1200 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Durata di vita nominale media:

50000 h

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

DOMYNOS PS: Moduli LED alimentabili a 48V provvisti di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua ed agganci plastici per il montaggio sul profilo. Max 80W installabili in linea continua.