NOVALUX SRL - NOX112213.99 DOMYNOS PS: PCB 3K 48V 3.3W R.300 A45 - 112213.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Potenza della lampada - 3.3...3.3 W
Flusso luminoso - 462...462 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Caldo <3300 K
Angolo del fascio luminoso - 120...120 °
Confezione
1 PZ
EAN
8026833141194
Codice prodotto
NOX112213.99
Cod. produttore
112213.99
Produttore
NOX
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Potenza della lampada:
3.3...3.3 W
Flusso luminoso:
462...462 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione d'esercizio:
48...48 V
Forma:
Tondo
Massima tensione di lavoro:
48...48 V
Tipo di collegamento:
Altro
Unita' di alimentazione esterna:
sì
Numero di LED:
48
Colore:
Bianco
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Larghezza:
8 mm
Diametro:
600 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
249 mm
Altezza:
2 mm
Flessibile:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Adatto per illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori stradali:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per traffico su rotaie:
no
Adatto per cartelli segnaletici stradali:
no
Durata di vita nominale media:
50000 h
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Un prodotto NOVALUX SRL
Scopri la serie NOVALUX SRL