pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX112208.02 DOMYNOS PS: PROFILO CIRCOLARE R300 NE - 112208.02

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 630 mm

  • Larghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833140715

Codice prodotto

NOX112208.02

Cod. produttore

112208.02

Produttore

NOX

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Lunghezza:

630 mm

Larghezza:

15 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

Altezza:

20 mm

Trasparente:

no

Diametro:

600 mm

DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o,SOSPENSIONE con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a,SOSPENSIONE.

Un prodotto NOVALUX SPA

Scopri la serie NOVALUX SPA