NOVALUX SPA - NOX112102.02 MIND Q: INCASSO L=85 1XGU10 NERO - 112102.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED sostituibile
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833142689
Codice prodotto
NOX112102.02
Cod. produttore
112102.02
Produttore
NOX
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Dimming DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Portalampada:
GU10
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Dimming 1-10 V:
no
Tensione nominale:
220...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
85 mm
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
85 mm
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Dimming 0-10 V:
no
Esecuzione della griglia:
Senza
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Lunghezza di montaggio:
75 mm
Altezza/profondità:
115 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per potenza lampada:
10...10 W
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Larghezza di montaggio:
75 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Protezione superficiale del corpo:
Verniciatura a polvere
Con fessure d'aerazione:
no
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no