pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX111809.02 COLLINS PL: PLAFONE D. 55 GU10 L=500 NE - 111809.02

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833142443

Codice prodotto

NOX111809.02

Cod. produttore

111809.02

Produttore

NOX

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Portalampada:

GU10

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

500 mm

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Dimmerazione DALI-2:

no

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Diametro esterno:

55 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Protezione superficiale del corpo:

Verniciatura a polvere

Con fessure d'aerazione:

no

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

COLLINS PL: Cilindri per installazione a plafone, in acciaio verniciato texturizzato bianco, nero, grigio chiaro o grigio scuro, oppure in ottone massiccio satinato. Diametri 40 e 55mm, lunghezze 00, 00 e 1000mm.