NOVALUX SPA - NOX111702.23 CALIMERO M: SOSP.1XE27 LIGHT GREY - 111702.23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Altro
Con lampada inclusa - no
Adatto per montaggio a incasso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833141996
Codice prodotto
NOX111702.23
Cod. produttore
111702.23
Produttore
NOX
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Altro
Con lampada inclusa:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Dimming DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Portalampada:
E27
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Dimming 1-10 V:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Dimmerazione DALI-2:
no
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Dimming 0-10 V:
no
Diametro esterno:
380 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
360 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per potenza lampada:
25...25 W
Diffusore luce:
Senza
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Protezione superficiale del corpo:
Laccato
Dimming DMX:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Numero di poli:
2
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no