pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX111701.24 CALIMERO XL: SOSP.7XE27 DARK GREY - 111701.24

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833141989

Codice prodotto

NOX111701.24

Cod. produttore

111701.24

Produttore

NOX

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

7

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Altro

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Altezza/profondità:

750 mm

Diametro esterno:

750 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

2

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

CALIMERO Sospensioni a luce diretta in materiale composito verniciato grigio chiaro o grigio scuro, con schermo diffondente arretrato. Sospensioni in Kevlar e cavo di alimentazione con rotezione in treccia neri.