NOVALUX SPA - NOX111519.01 SLIM: ADATT.PER FORO 240MM / 250MM - 111519.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Adattatore
Materiale - Altro
Colore - Bianco
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833165565
Codice prodotto
NOX111519.01
Cod. produttore
111519.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Adattatore
Materiale:
Altro
Colore:
Bianco
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
Altezza:
2 mm
Trasparente:
no
Diametro:
280 mm
Apparecchio LED per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto. Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca. Schermo diffusore in policarbonato opale e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto. Temperatura di colore selezionabile in fase di installazione.
Un prodotto NOVALUX SPA
Scopri la serie NOVALUX SPA