NOVALUX SPA - NOX111201.09 AZIMUT: LED 1X3W 230V 3K C90 INOX SPAZZ - 111201.09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 3 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Diametro foro montaggio ad incasso - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833136633
Codice prodotto
NOX111201.09
Cod. produttore
111201.09
Produttore
NOX
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
3 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Diametro foro montaggio ad incasso:
60 mm
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Cromo
Altezza/Profondità di inserimento:
142 mm
Materiale del corpo:
Alluminio
Resistenza agli urti:
IK10
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...230 V
Portalampada:
Senza
Dimmerabile:
no
Regolabile:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DALI:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming 1-10 V:
no
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Diametro esterno:
68 mm
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Apparecchio cablato:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Dimming DMX:
no
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Non necessario
Calpestabile da veicoli:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Altezza/profondità:
118 mm
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:
no
Dimming programmabile:
no
Carico max.:
2000 kg
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
70 %
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
20...20 lm
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Max. temperatura superficiale:
65 °C
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
1 mm²
Tipo di collegamento:
Altro
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Sezione conduttore collegabile:
1.5...1.5 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no
Un prodotto NOVALUX SPA
Scopri la serie NOVALUX SPA