NOVALUX SPA - NOX111001.12 VIS A VIS: DIM 2W 22/27/30K SAB H380 - 111001.12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada per abitazioni
Tipo di montaggio - Piede d'appoggio
Adatto per montaggio a parete - no
Regolabile - sì
Piegabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833135964
Codice prodotto
NOX111001.12
Cod. produttore
111001.12
Produttore
NOX
Tipo di apparecchio:
Lampada per abitazioni
Tipo di montaggio:
Piede d'appoggio
Adatto per montaggio a parete:
no
Regolabile:
sì
Piegabile:
no
Regolabile in altezza:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Altro
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Colore della copertura:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo cablaggio:
Non necessario
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
sì
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
sì
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Con interruttore:
sì
Con presa di corrente:
no
Con dimmer:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Potenza totale:
2 W
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
190...190 lm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2200...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Altezza/profondità:
365 mm
Diametro:
110 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no