pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX111001.02 VIS A VIS: DIM 2W 22/27/30K NER H380 - 111001.02

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 2 W

  • Portalampada - Senza

  • Temperatura di colore correlata - 2200...3000 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada per abitazioni

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833135933

Codice prodotto

NOX111001.02

Cod. produttore

111001.02

Produttore

NOX

Potenza totale:

2 W

Portalampada:

Senza

Temperatura di colore correlata:

2200...3000 K

Tipo di apparecchio:

Lampada per abitazioni

Con lampada inclusa:

Altezza/profondità:

365 mm

Con interruttore:

Piegabile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di montaggio:

Piede d'appoggio

Materiale del corpo:

Alluminio

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Colore del corpo:

Nero

Regolabile in altezza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Dimmerabile:

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Colore della copertura:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio cablato:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Con presa di corrente:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

0...190 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Regolazione costante del flusso luminoso:

Temperatura colore regolabile:

Stadi

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Diametro:

110 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

VISaVIS / Lampada LED da tavolo ricaricabile con batteria al litio, a doppia emissione. Accensione, regolazione del flusso luminoso e selezione della temperatura di colore 2200K/2700K/3000K mediante pulsante touch posto sulla sommità del diffusore. Durata di funzionamento 10h al 100% del flusso, e fino a 120h al minimo del flusso. Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere, diffusore in policarbonato opale. Completo di base di ricarica a contatto e cavo USB. Alimentatore a spina non incluso. Disponibile base per ricarica multipla da ordinare a parte.

Un prodotto NOVALUX SPA

Scopri la serie NOVALUX SPA