pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX110940.01 FORTY8: ROSONE SOSP.DALI.150W-48V 3M BI - 110940.01

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX110940.01 FORTY8: ROSONE SOSP.DALI.150W-48V 3M BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dinamico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833138187

Codice prodotto

NOX110940.01

Cod. produttore

110940.01

Produttore

NOX

Tipologia:

Dinamico

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

Dimming con push-button:

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

48...48 V

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

150...150 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

325 mm

Larghezza:

135 mm

Altezza:

60 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

FORTY8 TRACK / BOX PER BINARIO A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 150W + OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI LIGHT IOT Box a plafone. Cavo con guaina in tinta con l?apparecchio 4x0,5mm2. Alimentazione di testa destra inclusa.