NOVALUX SPA - NOX110928.02 FORTY8 TRACK: ANG.EST DEEP PLAF/SOS NE - 110928.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Numero di gruppi/fasi - 1
Lunghezza - 71 mm
Colore - Nero
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 380 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833134608
Codice prodotto
NOX110928.02
Cod. produttore
110928.02
Produttore
NOX
Tensione nominale:
48...48 V
Numero di gruppi/fasi:
1
Lunghezza:
71 mm
Colore:
Nero
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
380 W
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza:
47 mm
Adatto per montaggio a incasso:
no
Larghezza:
26 mm
Materiale:
Alluminio
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Piegabile:
no
Un prodotto NOVALUX SPA
Scopri la serie NOVALUX SPA