NOVALUX SPA - NOX110901.02 FORTY8 TRACK: BIN.PLAF/SOSP 1M DALI NER - 110901.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Numero di gruppi/fasi - 1
Lunghezza - 1000 mm
Colore - Nero
Tipo superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8026833133991
Codice prodotto
NOX110901.02
Cod. produttore
110901.02
Produttore
NOX
Tensione nominale:
48...48 V
Numero di gruppi/fasi:
1
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Nero
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza:
22 mm
Adatto per montaggio a incasso:
no
Larghezza:
26 mm
Materiale:
Alluminio
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Piegabile:
no