NOVALUX SPA - NOX110819.99 DOMYNOS: PCB 3K 48V 6.6W R.600MM A45 - 110819.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 192
Potenza della lampada per metro - 13.2 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833135711
Codice prodotto
NOX110819.99
Cod. produttore
110819.99
Produttore
NOX
Tipologia:
Nastro
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
192
Potenza della lampada per metro:
13.2 W
Flusso luminoso al metro:
1830 lm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Massima tensione di lavoro:
48...48 V
Angolo del fascio luminoso:
180 °
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Adatto per dimmer:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Potenza totale:
6.6 W
Colore luce:
Bianco
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
8 mm
Altezza/profondità:
1.5 mm
Diametro:
1200 mm
Lunghezza totale:
0.471 m
Con elemento terminale:
sì
Con set di collegamento:
sì
Con copertura protettiva:
no
Autoadesivo:
sì
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no