pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX110814.99 DOMYNOS: PCB 4K 48V 3.3W R.300MM A45 - 110814.99

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX110814.99 DOMYNOS: PCB 4K 48V 3.3W R.300MM A45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1960 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Massima tensione di lavoro - 48...48 V

  • Potenza della lampada per metro - 13.2 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833134110

Codice prodotto

NOX110814.99

Cod. produttore

110814.99

Produttore

NOX

Flusso luminoso al metro:

1960 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Massima tensione di lavoro:

48...48 V

Potenza della lampada per metro:

13.2 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di alimentazione elettrica:

Alimentazione elettrica

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

192

Adatto per dimmer:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con set di collegamento:

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Autoadesivo:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Angolo del fascio luminoso:

180 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Altezza/profondità:

1.5 mm

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Flusso luminoso regolabile:

No

Numero di poli:

2

Con elemento terminale:

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Supporto disponibile IFTTT:

no

Potenza totale:

3.3 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Lunghezza totale:

0.2355 m

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Diametro:

600 mm

Con copertura protettiva:

no

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

no

MODULO LED MAGNETICO R300 45° Modulo LED alimentabile a 48V provvisto di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua, e magneti sul lato posteriore per il montaggio sul profilo.

Un prodotto NOVALUX SPA

Scopri la serie NOVALUX SPA