NOVALUX SPA - NOX110809.99 DOMYNOS: PCB 2.7K 48V 6.6W L.498MM - 110809.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1722 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Massima tensione di lavoro - 48...48 V
Potenza della lampada per metro - 13.2 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833134066
Codice prodotto
NOX110809.99
Cod. produttore
110809.99
Produttore
NOX
Flusso luminoso al metro:
1722 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Massima tensione di lavoro:
48...48 V
Potenza della lampada per metro:
13.2 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Tipo di montaggio:
Struttura
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
192
Adatto per dimmer:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza delle singole sezioni:
83 mm
Con set di collegamento:
sì
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Autoadesivo:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Angolo del fascio luminoso:
180 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Altezza/profondità:
1.5 mm
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Flusso luminoso regolabile:
No
Numero di poli:
2
Con elemento terminale:
sì
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Supporto disponibile IFTTT:
no
Potenza totale:
6.6 W
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Lunghezza totale:
0.498 m
Multi-angolo del fascio:
No
Con copertura protettiva:
no
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
no