NOVALUX SPA - NOX109806.01 ARK DIR: 62W 4K BI 1440 - 109806.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8026833126306
Codice prodotto
NOX109806.01
Cod. produttore
109806.01
Produttore
NOX
ARK 1440: Profilo LED a ?C? per installazione a plafone, parete, sospensione ed incasso in cartongesso di spessore 12,5 mm, ad emissione diretta. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. Perinstallazione a plafone/parete, prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione ad incasso, staffe di fissaggio in acciaio ed alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere rosoni con alimentazione integrata, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavi di alimentazione da ordinare separatamente. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.