pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX109715.01 HALOS SPOT: ROSONE ON/OFF BI - 109715.01

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX109715.01 HALOS SPOT: ROSONE ON/OFF BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833127143

Codice prodotto

NOX109715.01

Cod. produttore

109715.01

Produttore

NOX

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

20...50 V

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza:

52 mm

Diametro:

300 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

ROSONE PER CAVI CONVERGENTI ALIMENTAZIONE INTEGRATA kit sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.