NOVALUX SPA - NOX109404.01 NEWSTEP TND: LED 2W 700MA 4K BIA CRI90 - 109404.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8026833123824
Codice prodotto
NOX109404.01
Cod. produttore
109404.01
Produttore
NOX
NEWSTEP TONDO: Apparecchio LED segnapasso IP65 per installazione ad incasso per cartongesso di 12,5 mm o per muratura con apposito accessorio. Cornice in lega di alluminio verniciata, dissipatore in lega di alluminio e molle in acciaio armonico. SorgenteLED protetta da vetro trasparente. Accessorio per l?installazione in muratura e alimentatore elettronico 350mA o 700mA da ordinare a parte.